バイオ向けクイックカップリング

バイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラムバイオ向けクイックカップリング - アラム

・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。
・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。
・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。
・人間工学に基づいたラッチ
・接続時にカチッと聞こえます。
・肉薄のテーパーがついたタケノコ部
・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。
・USPクラスVIに適合。
・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。
・接続後カップリングの片方が回転します。
・確実に接続出来たことが確認できます。
・広範囲の用途に対応出来ます。
・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。
・チューブのねじれを減らします。
・液だまりを減らし、乱流を最小にします。

圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
注意
※ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。
※同シリーズ内であれば全て接続可。
※未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318686MPCK17002T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
47,980
52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318695MPC22002T39M本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
38,980
42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318704MPC32039本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大33回反復(接続を外した状態)
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318720MPC32003本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318729MPC30003M本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318738MPCK17004T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
42,980
47,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318747MPCK17006T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
42,980
47,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318756MPC22004T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:NBR USPクラスVI(黒)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318765MPC22006T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:NBR USPクラスVI(黒)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318774MPC30039M本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大33回反復(接続を外した状態)
オープン
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318790MPCK32039本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大33回反復(接続を外した状態)
オープン
58,980
64,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318799MPC22002T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:NBR USPクラスVI(黒)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
14,980
16,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318808MPCK32003本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
47,980
52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318817MPC22004T39M本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318826MPC22006T39M本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318835MPC17002T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318844MPC17004T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318860MPC17006T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318869MPC17002T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318878MPC22002T03M本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318887MPCK17002T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318896MPCK17004T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
56,980
62,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318905MPCK17006T39本体:ポリサルフォンUSPクラスVI(琥珀色)、ロッキングスリープ:ポリサルフォンUSPクラスVI(白)ポリサルフォン:-40~149<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
オープン
56,980
62,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318914MPC22004T03M本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
63318930MPC17004T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
63318939MPC17006T03本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
63318948MPC22006T03M本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:シリコ-ンUSPクラスⅥ(クリア)ポリカーボネート:-40~121<ガンマ線>最大50kGy<オートクレーブ>ポリカーボネート 最高121℃で30分間、最大10回反復(接続を外した状態)
オープン
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする