SHINKO(新興製作所)
サンディングペーパー125用
変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
用途
木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。
適合機種
変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)
125×1×125
入数
5枚
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317189
69914
54
#60(荒目)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
63317198
69915
48
#120(中目)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
63317207
69916
36
#240(仕上)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください