SHINKO(新興製作所)
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用
用途
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種
KVC-920B・VAC-950K
寸法(mm)
260×30×360
質量(g)
160
タイプ
バキュームクリーナー用アタッチメント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317286
75229
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください