曜日別特売

バキュームクリーナー用ドライノズル

バキュームクリーナー用ドライノズル - SHINKO(新興製作所)バキュームクリーナー用ドライノズル - SHINKO(新興製作所)
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920寸法(mm)306×209×85質量(g)272タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317295553784
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする