SHINKO(新興製作所)
バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル
用途
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。
適合機種
VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
寸法(mm)
160×20×300
質量(g)
60
タイプ
バキュームクリーナー用アタッチメント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317277
75226
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください