SHINKO(新興製作所)
充電クリーナー用内蔵バッテリー
用途
充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。
適合機種
充電式クリーナーDCCL-1015
質量(g)
172
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317250
LBP-1015
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください