SHINKO(新興製作所)
充電器
用途
10.8Vバッテリーパック用充電器。
適合機種
充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015
寸法(mm)
97×27×100
質量(g)
276
電圧(V)
10.8
充電時間(分)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317234
VLBC-1015
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください