SHINKO(新興製作所)
変速ジグソー
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途
木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。
付属品
木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ
質量(kg)
1.6
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
4.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)木材
55
絶縁種別
回二重絶縁
ブレード
【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)
切断能力(mm)アルミニウム
5
定格時間
20分
傾斜角度(°)
0~45
ストローク数(min
-1
)
800~2800
ストローク幅(mm)
18
切断能力(mm)軟銅板
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317320
ACJS-450
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください