曜日別特売

フッ素溶剤

フッ素溶剤 - リムピア

洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去
乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥
溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体
熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温
槽、排熱回収
信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な
ど)の媒体

用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.12MB) (0.22MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313567リムピア 72001箱(1.5kg×6本)
225,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
63313515リムピア 72001個(1.5kg×1本)
37,500
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする