曜日別特売

薄手平織テープ

薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易薄手平織テープ - 日本紐釦貿易
材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)30
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315938IC1254-15MM-51巻(15mm×30m)
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
63315947IC1254-20MM-51巻(20mm×30m)
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
63315956IC1254-25MM-51巻(25mm×30m)
4,220
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
63316349IC1254-15MM-01巻(15mm×30m)オフホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
63316358IC1254-15MM-291巻(15mm×30m)こげ茶
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
63316367IC1254-15MM-361巻(15mm×30m)ベージュ
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
63316376IC1254-20MM-01巻(20mm×30m)オフホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
63316385IC1254-20MM-291巻(20mm×30m)こげ茶
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
63316394IC1254-20MM-361巻(20mm×30m)ベージュ
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
63316410IC1254-25MM-01巻(25mm×30m)オフホワイト
4,220
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
63316419IC1254-25MM-291巻(25mm×30m)こげ茶
4,220
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
63316428IC1254-25MM-361巻(25mm×30m)ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする