長輝ライトテック
樹脂ブラシ取付パッド50Φ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途
本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。
「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。
本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。
セット内容
本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)
寸法(mm)
50×70×50
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0~16000
対応機種
DS-01
パッド径(Φmm)
約45(呼びサイズ50)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317040
RR-11
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください