長輝ライトテック
エラストマーブラシ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途
特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。
粒度
#80相当
寸法(mm)
50×30×50
質量(g)
18
取付方式
ロロック式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0~16000
対応機種
DS-01
パット径(Φmm)
約45
内容量
1セット
注意
※本製品は別売「LITETEC樹脂ブラシ取付パッド RR-11 (JANコード4573258360937)」が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317049
RR-12
2個
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
63317058
RR-01-10
10個
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください