曜日別特売

ウルトラソフトペーパー

ウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー - 長輝ライトテック

木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。

用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。取付方式マジック式粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80内容量1セット
注意
※本品を取替えの際は必ずマジックテープとの接続部分を持って取り外してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
パット径(Φmm)
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317128DSA-800~3000約80910枚
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
63317137DSA080-100~3000約809100枚
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする