曜日別特売

レコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵

レコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょうレコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 - とうしょう

洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。
3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。

用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書材質MDF質量(kg)2.45電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約16外部出力端子6mmRCA端子(赤白)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7スピーカー3W×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318634DS-218RC(BL)
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする