規格M8コガタマル図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.8、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.9、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、MKW728B 本体,各部取付部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ヒラザガネ_No.25、BSM-1070SLT オプション22 (ローラ交換キット18M)部品_No.37、BSM-1670SLT オプション22 ローラ交換キット 18M部品_No.37、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.21、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.8、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.47、GKP801E 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.25、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.8など内容量1セット(5個)