規格10.5X30XT3.2図解NoBSM-1065SLT 付属品部品_No.51、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.93、BSM-1270SLT 付属品部品_No.53、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.46、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.63、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.56、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.20、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.24、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.22、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.48、SSA-E500KP エンジン エンジン取付・テンション部品_No.27、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.18、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.29など内容量1個