規格プラグ598430010部品名称チユウユセン M20XP2.5図解NoSSA-S602DXM トランスミッション取付部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.34、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.26、BSM-820L ギヤケース部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520B ギヤケース部品_No.17、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.23、MI-A2502チェーンケース部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.21、BSD-5001LT 増速機部品_No.25、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.23、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.34、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.26、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.14など内容量1個