規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など内容量1セット(5個)