規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.194、CDA-4 エンジンルーム カバー部品_No.23、CDA-4 薬剤タンク部品_No.240、CDA-4 薬剤タンク部品_No.203、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.141、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.200、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.210、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.154、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.77、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.54、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.129、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.206B内容量1セット(5個)