規格M63シユ図解NoMS410RC-2K RC装置(1)部品_No.52、MD575 羽根車部品_No.43、DK-57-3 羽根車部品 6カクナット_No.28、AD571 羽根車部品_No.28、AD575G-30 羽根車部品 6カクナット_No.45、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.55、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.26、SM-120 コントロールレバー部品_No.31、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MS048-20 付属品部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.34、MD571TS-A 羽根車部品_No.35、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MD571 羽根車部品_No.28、MSE-30HR ホンタイ部品_No.27、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクナット_No.75、MD5020 羽根車部品_No.35、AD571S 羽根車部品_No.28、HR-10K 外装部部品_No.102など内容量1セット(10個)