規格M8X15図解NoMP381 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト_No.21、SSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.22、SSA-α510 ラジエータ部品_No.22、VSA-310M 補助散布巻取機部品_No.6、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.50、SSA-α510DX エンジン(ラジエータ)部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 6カクボルト_No.22、SSW-302A ミッション1部品_No.43、VSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.20、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.15、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.20、GX-1500J ブーム部品_No.42、SSA-α510DX M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.22内容量1個