規格M6X12部品名称6カクボルト図解NoSSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.17、SSA-α1004MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.35、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.12、SSA-α1003MA-1 トランスミッション部品_No.10、SSA-F611 動力噴霧器(2)部品_No.33、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (2)部品_No.33、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.12、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.15、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.41、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.16、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.34、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.17、SSA-α603MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.35など内容量1セット(5個)