規格MBS20-Y0002部品名称リユウリヨウケイホンタイブ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-R1000C 希望付属品部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1550L-22DU 薬液配管 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.25、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.65、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.28、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24など内容量1個