規格LB34レツド部品名称Vベルト LB34オレンジ図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、SSA-L600 給水配管部品_No.2、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.51、SSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.19、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.51内容量1個