規格M10X20図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など内容量1セット(5個)