規格6トウコウSUS部品名称フンムカンマトメ6トウコウ(オスXオス)図解NoCBM-520BA ノズル部品_No.16、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.10、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.2、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 右部品_No.12、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.2、MRS90-501BSLT フンムカン、ノズル部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.6、MRS90-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 第3段ブーム ノズル部品_No.19、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.46、BSD-5000L 第2ブーム ノズル(右)部品_No.12など内容量1個