ヒラザガネ

ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

規格26X44XT4.5 部品名称ヒラザガネ 図解NoBSM-1040SLT-C2S フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、CBM-302SB フレーム部品_No.10、MB261EL 付属品部品_No.12、MB260L ブレード刃組立部品_No.12、BSD-6020LTP ステージ 前部カバー ハンドポンプ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.12、MLSL3315R1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.12、MB327UT 付属品部品_No.12、BSM-1020L-2 本体部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA ブーム取付台部品_No.7、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.12、GKB2702U 付属品部品_No.12、MS410RCL-M エンジン ツールセット、ガスケットキット部品_No.12、GKB2203G 付属品部品_No.12、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.12、BSD-5010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.12など 内容量1セット(5個)
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78642209 20105
オープン
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする