規格M83シユ部品名称6カクナツト M8 3シユ図解NoBSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.10、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.6、MSV313-K フレーム部品_No.35、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.54、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.16、MS410DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.58、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.26、ソウコウブクミタテ部品_No.26、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.48、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.15、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.41、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.34、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.33、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.17、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.60など内容量1セット(5個)