規格M6X20(SM)図解NoSSA-α1004 計器パネル部品_No.24、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.23、SSA-V602C 電装品-2部品_No.21、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.27、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.31、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.27、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.26、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.23、SSA-V602C ケーブル部品_No.12、SSA-α604 油圧配管部品_No.30、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.29、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW_No.18、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.24、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.24など内容量1セット(5個)