規格5.5X16X1.5T図解NoJAS11 付属品,オプション部品_No.21、MSB110 MSB110部品_No.59、MJS-10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.7、MS035K 薬剤タンク部品_No.17、MS035SP 薬剤タンク部品_No.13、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.15、MSB111-A 本体部品_No.66、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.8、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.27、MS035T 薬剤タンク部品_No.17、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.15、MS5900D-25 オプション部品_No.33、MS5901D-25 オプション部品_No.21、MS045K 薬剤タンク部品_No.27、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.8、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.15、KS2020 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.23、MS035KD 薬剤タンク部品_No.17など内容量1セット(5個)