曜日別特売

チーズ

チーズ - BIGM(丸山製作所)
規格コウアツヨウ1/4部品名称チーズ図解NoBSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.28、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.47、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.18、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.47、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.18、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.47、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション10 スタンドステップ 撹拌停止装置部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.5など内容量1個
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78685724158454
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする