規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.25、SSA-N550 薬液配管部品_No.31、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.71、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.23、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.61、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.28、MX-502 薬液配管部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.23、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.30など内容量1個