ボールコック PF3/8
規格G3/8
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSA-400 オプション5 (後方除草ノズル)部品_No.14、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、MS071EH-R(60L) 本体部品 ボールコック PF3/8_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.31など
内容量1個
関連資料:
展開図1(1.15MB)
展開図2(1.14MB)
展開図3(1.11MB)
展開図4(1.14MB)
展開図5(1.11MB)
展開図6(1.16MB)
展開図7(1.13MB)
展開図8(1.11MB)
展開図9(1.14MB)
展開図10(1.14MB)
展開図11(1.11MB)
展開図12(1.16MB)
展開図13(1.13MB)
展開図14(0.77MB)
展開図15(0.83MB)
展開図16(0.84MB)
展開図17(0.85MB)
展開図18(0.85MB)
展開図19(0.85MB)
展開図20(0.84MB)
展開図21(0.85MB)
展開図22(0.85MB)
展開図23(0.85MB)
展開図24(1.14MB)
展開図25(1.11MB)
展開図26(1.16MB)
展開図27(1.13MB)
展開図28(1.14MB)
展開図29(1.11MB)
展開図30(0.82MB)
展開図31(0.83MB)
展開図32(0.82MB)
展開図33(0.83MB)
展開図34(1.13MB)
展開図35(1.13MB)