被覆T熱電対切りっ放し

被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し - 佐藤計量器製作所
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類T内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
被覆
耐熱温度(℃)
先端加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63432050DK-T-0.32-N-2-C2ビニール90捩じり加工
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63432059DK-T-0.32-N-4-C4ビニール90捩じり加工
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
63432068DK-T-0.32-N-6-C6ビニール90捩じり加工
2,580
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432077DK-T-0.32-N-8-C8ビニール90捩じり加工
3,240
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432086DK-T-0.32-N-10-C10ビニール90捩じり加工
3,900
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432095DT-T-0.32-N-2-C2ガラス繊維200捩じり加工
1,740
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432104DT-T-0.32-N-4-C4ガラス繊維200捩じり加工
2,880
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432120DT-T-0.32-N-6-C6ガラス繊維200捩じり加工
4,020
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432129DT-T-0.32-N-8-C8ガラス繊維200捩じり加工
5,160
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432138DT-T-0.32-N-10-C10ガラス繊維200捩じり加工
6,300
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432147DJ-T-0.32-N-2-C2フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
2,460
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432156DJ-T-0.32-N-4-C4フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
4,320
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432165DJ-T-0.32-N-6-C6フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
6,180
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432174DJ-T-0.32-N-8-C8フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
8,040
7,598
8,358(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432190DJ-T-0.32-N-10-C10フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
9,900
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
63433249DK-T-0.32-S-2-C2ビニール90スポット溶接
1,560
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433258DK-T-0.32-S-4-C4ビニール90スポット溶接
2,220
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433267DK-T-0.32-S-6-C6ビニール90スポット溶接
2,880
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433276DK-T-0.32-S-8-C8ビニール90スポット溶接
3,540
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433285DK-T-0.32-S-10-C10ビニール90スポット溶接
4,200
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433294DT-T-0.32-S-2-C2ガラス繊維200スポット溶接
2,040
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433310DT-T-0.32-S-4-C4ガラス繊維200スポット溶接
3,180
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433319DT-T-0.32-S-6-C6ガラス繊維200スポット溶接
4,320
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433328DT-T-0.32-S-8-C8ガラス繊維200スポット溶接
5,460
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433337DT-T-0.32-S-10-C10ガラス繊維200スポット溶接
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433346DJ-T-0.32-S-2-C2フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
2,760
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433355DJ-T-0.32-S-4-C4フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
4,620
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433364DJ-T-0.32-S-6-C6フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
6,480
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433380DJ-T-0.32-S-8-C8フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
8,340
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433389DJ-T-0.32-S-10-C10フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
10,200
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする