被覆T熱電対Y端子付

被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所被覆T熱電対Y端子付 - 佐藤計量器製作所
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類T内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
被覆
耐熱温度(℃)
先端加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63431745DK-T-0.32-N-2-Y2ビニール90捩じり加工
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63431754DK-T-0.32-N-4-Y4ビニール90捩じり加工
2,520
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431770DK-T-0.32-N-6-Y6ビニール90捩じり加工
3,180
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431779DK-T-0.32-N-8-Y8ビニール90捩じり加工
3,840
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431788DK-T-0.32-N-10-Y10ビニール90捩じり加工
4,500
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431797DT-T-0.32-N-2-Y2ガラス繊維200捩じり加工
2,340
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431806DT-T-0.32-N-4-Y4ガラス繊維200捩じり加工
3,480
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431815DT-T-0.32-N-6-Y6ガラス繊維200捩じり加工
4,620
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431824DT-T-0.32-N-8-Y8ガラス繊維200捩じり加工
5,760
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431840DT-T-0.32-N-10-Y10ガラス繊維200捩じり加工
6,900
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431849DJ-T-0.32-N-2-Y2フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
3,060
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431858DJ-T-0.32-N-4-Y4フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
4,920
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431867DJ-T-0.32-N-6-Y6フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
6,780
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431876DJ-T-0.32-N-8-Y8フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
8,640
8,298
9,128(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431885DJ-T-0.32-N-10-Y10フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
10,500
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432944DK-T-0.32-S-2-Y2ビニール90スポット溶接
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432960DK-T-0.32-S-4-Y4ビニール90スポット溶接
2,820
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
63432969DK-T-0.32-S-6-Y6ビニール90スポット溶接
3,480
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432978DK-T-0.32-S-8-Y8ビニール90スポット溶接
4,140
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432987DK-T-0.32-S-10-Y10ビニール90スポット溶接
4,800
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432996DT-T-0.32-S-2-Y2ガラス繊維200スポット溶接
2,640
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433005DT-T-0.32-S-4-Y4ガラス繊維200スポット溶接
3,780
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433014DT-T-0.32-S-6-Y6ガラス繊維200スポット溶接
4,920
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433030DT-T-0.32-S-8-Y8ガラス繊維200スポット溶接
6,060
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433039DT-T-0.32-S-10-Y10ガラス繊維200スポット溶接
7,200
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433048DJ-T-0.32-S-2-Y2フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
63433057DJ-T-0.32-S-4-Y4フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
5,220
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433066DJ-T-0.32-S-6-Y6フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
7,080
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433075DJ-T-0.32-S-8-Y8フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
8,940
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
63433084DJ-T-0.32-S-10-Y10フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする