曜日別特売

被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付

被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 - 佐藤計量器製作所
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K内容量1本
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
被覆
耐熱温度(℃)
先端加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63431246DK-K-0.32-N-2-MC2ビニール90捩じり加工
4,900
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431255DK-K-0.32-N-4-MC4ビニール90捩じり加工
6,600
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431264DK-K-0.32-N-6-MC6ビニール90捩じり加工
8,300
7,598
8,358(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431280DK-K-0.32-N-8-MC8ビニール90捩じり加工
10,000
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431289DK-K-0.32-N-10-MC10ビニール90捩じり加工
11,700
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431298DT-K-0.32-N-2-MC2ガラス繊維250捩じり加工
5,060
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431307DT-K-0.32-N-4-MC4ガラス繊維250捩じり加工
6,920
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431316DT-K-0.32-N-6-MC6ガラス繊維250捩じり加工
8,780
8,398
9,238(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431325DT-K-0.32-N-8-MC8ガラス繊維250捩じり加工
10,640
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431334DT-K-0.32-N-10-MC10ガラス繊維250捩じり加工
12,500
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431350DG-K-0.32-N-2-MC2シリカガラス繊維400捩じり加工
11,000
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431359DG-K-0.32-N-4-MC4シリカガラス繊維400捩じり加工
14,900
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431368DG-K-0.32-N-6-MC6シリカガラス繊維400捩じり加工
14,300
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431377DG-K-0.32-N-8-MC8シリカガラス繊維400捩じり加工
18,200
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431386DG-K-0.32-N-10-MC10シリカガラス繊維400捩じり加工
22,100
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431395DJ-K-0.32-N-2-MC2フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
5,480
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431404DJ-K-0.32-N-4-MC4フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
7,760
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431420DJ-K-0.32-N-6-MC6フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
10,040
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431429DJ-K-0.32-N-8-MC8フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
12,320
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431438DJ-K-0.32-N-10-MC10フッ素樹脂・FEP-250~200捩じり加工
14,600
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431447DS-K-1.0-N-2-MC2セラミック750捩じり加工
10,100
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431456DS-K-1.0-N-4-MC4セラミック750捩じり加工
17,000
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431465DS-K-1.0-N-6-MC6セラミック750捩じり加工
23,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431474DS-K-1.0-N-8-MC8セラミック750捩じり加工
30,800
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
63431490DS-K-1.0-N-10-MC10セラミック750捩じり加工
37,700
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
63432445DK-K-0.32-S-2-MC2ビニール90スポット溶接
5,200
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432454DK-K-0.32-S-4-MC4ビニール90スポット溶接
6,900
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432470DK-K-0.32-S-6-MC6ビニール90スポット溶接
8,600
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432479DK-K-0.32-S-8-MC8ビニール90スポット溶接
10,300
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432488DK-K-0.32-S-10-MC10ビニール90スポット溶接
12,000
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432497DT-K-0.32-S-2-MC2ガラス繊維250スポット溶接
5,360
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432506DT-K-0.32-S-4-MC4ガラス繊維250スポット溶接
7,220
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432515DT-K-0.32-S-6-MC6ガラス繊維250スポット溶接
9,080
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432524DT-K-0.32-S-8-MC8ガラス繊維250スポット溶接
10,940
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432540DT-K-0.32-S-10-MC10ガラス繊維250スポット溶接
12,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432549DG-K-0.32-S-2-MC2シリカガラス繊維400スポット溶接
7,400
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432558DG-K-0.32-S-4-MC4シリカガラス繊維400スポット溶接
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432567DG-K-0.32-S-6-MC6シリカガラス繊維400スポット溶接
15,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432576DG-K-0.32-S-8-MC8シリカガラス繊維400スポット溶接
19,100
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432585DG-K-0.32-S-10-MC10シリカガラス繊維400スポット溶接
23,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432594DJ-K-0.32-S-2-MC2フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
5,780
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432610DJ-K-0.32-S-4-MC4フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
8,060
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432619DJ-K-0.32-S-6-MC6フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
10,340
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432628DJ-K-0.32-S-8-MC8フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
12,620
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432637DJ-K-0.32-S-10-MC10フッ素樹脂・FEP-250~200スポット溶接
14,900
14,880
16,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432646DS-K-1.0-S-2-MC2セラミック750スポット溶接
10,400
9,888
10,877(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432655DS-K-1.0-S-4-MC4セラミック750スポット溶接
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432664DS-K-1.0-S-6-MC6セラミック750スポット溶接
24,200
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432680DS-K-1.0-S-8-MC8セラミック750スポット溶接
31,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63432689DS-K-1.0-S-10-MC10セラミック750スポット溶接
38,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする