三愛
女子事務服
日本製生地を使用。ソフトな肌触りのレディースウェア。
色
サックス
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63412188
354
M
104
39
61
49
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412197
354
L
108
41
64
51
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412206
354
LL
112
43
67
53
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412215
354
3L
118
45
67
55
¥
5,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください