三愛
静電素材使用のワンタックパンツ
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル60/綿40
股下(cm)
80
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63413064
401
コン
M
74~80
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413080
401
コン
L
80~86
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413089
401
コン
LL
86~92
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413098
401
コン
3L
92~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413107
401
ベージュ
M
74~80
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413116
401
ベージュ
L
80~86
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413125
401
ベージュ
LL
86~92
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63413134
401
ベージュ
3L
92~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413150
401
アースグリーン
M
74~80
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413159
401
アースグリーン
L
80~86
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413168
401
アースグリーン
LL
86~92
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63413177
401
アースグリーン
3L
92~98
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください