三愛
エコ素材で静電製の高いツータックパンツ
日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63412389
501
ネイビー
79
70
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412398
501
ネイビー
82
73
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412407
501
ネイビー
85
76
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412416
501
ネイビー
88
79
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412425
501
アースグリーン
79
79
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412434
501
アースグリーン
82
82
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412450
501
アースグリーン
85
85
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412459
501
アースグリーン
88
88
¥
6,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください