三愛
エコ素材で静電製の高いツータックカーゴパンツ
日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63412468
502
コン
79
79
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412477
502
コン
82
82
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412486
502
コン
85
85
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412495
502
コン
88
88
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63412504
502
アースグリーン
79
79
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412520
502
アースグリーン
82
82
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412529
502
アースグリーン
85
85
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412538
502
アースグリーン
88
88
¥
7,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください