三愛
オールシーズン長袖ジャンパー
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65/綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63412066
8886
M
107
44
62
54
¥
5,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412075
8886
L
112
46
65
57
¥
5,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412084
8886
LL
117
48
68
60
¥
5,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412100
8886
3L
121
50
68
60
¥
5,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください