三愛
静電素材使用の長袖ジャンパー
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
混率(%)
ポリエステル60/綿40
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411190
406
コン
M
116
48
64
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411199
406
コン
L
120
50
66
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411208
406
コン
LL
124
52
68
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411217
406
コン
3L
128
54
70
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411226
406
ベージュ
M
116
48
64
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411235
406
ベージュ
L
120
50
66
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411244
406
ベージュ
LL
124
52
68
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411260
406
ベージュ
3L
128
54
70
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411269
406
アースグリーン
M
116
48
64
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411278
406
アースグリーン
L
120
50
66
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63411287
406
アースグリーン
LL
124
52
68
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411296
406
アースグリーン
3L
128
54
70
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください