三愛
ドライタッチな長袖オープンカラーシャツ
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
ブルー
ミックスグレー
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63410386
454
ブルー
M
54
46
71
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410395
454
ブルー
L
56
48
73
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410404
454
ブルー
LL
58
50
75
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410420
454
ブルー
3L
60
52
75
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410429
454
ミックスグレー
M
54
46
71
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410438
454
ミックスグレー
L
56
48
73
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410447
454
ミックスグレー
LL
58
50
75
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410456
454
ミックスグレー
3L
60
52
75
¥
6,700
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください