不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” - アキレス

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。

用途
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。
防煙垂れ壁として。
材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)内容量1巻
注意
※ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。
※シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。
※数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423756FUNEN2-CL-1M347-19641070×1000
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423765FUNEN2-CL-2M347-19621070×2000
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423774FUNEN2-CL-3M347-19631070×3000
オープン
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423790FUNEN2-CL-4M347-19661070×4000
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423799FUNEN2-CL-5M347-19651070×5000
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする