透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚

透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 - アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 - アキレス

帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。

用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423634SKY-1 100-100X150516-0693150100
1,100
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423650SKY-1 100-200X250516-0731250200
3,560
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423659SKY-1 100-200X300516-0740300200
4,200
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423668SKY-1 100-300X350516-0774350300
7,400
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423677SKY-1 100-300X400516-0782400300
8,450
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423686SKY-1 100-400X500516-0839500400
13,750
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする