アキレス
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途
電子機器部品梱包用。
厚さ(mm)
0.05
色
スカイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423695
SKY-1 50-100X150
516-0847
帯電防止ポリエチレン(PE)
150
100
≦1.0×10[[の11乗]]Ω(23℃、60%RH)
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423704
SKY-1 50-200X250
516-0880
帯電防止ポリエチレン(PE)
250
200
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423720
SKY-1 50-200X300
516-0898
帯電防止ポリエチレン(PE)
300
200
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423729
SKY-1 50-300X350
516-0928
帯電防止PE
350
300
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423738
SKY-1 50-300X400
516-0936
帯電防止PE
400
300
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63423747
SKY-1 50-400X500
516-0987
帯電防止PE
500
400
1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。