アキレス
アコーディオン式カーテン”オレール”
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。
保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途
工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。
屋内用。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
1180
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
12
内容量
1巻
注意
※開口部1mに対して原反1幅(1180mm)が標準です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423598
OR-RU1
455-7077
透明
一般
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423607
OR-RU2
455-7085
透明(グリーン味)
防炎性
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423616
OR-RU3
455-7093
オレンジ
防炎性+防虫
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63423625
OR-RU4
455-7107
透明
防炎性+帯電防止
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。