滅菌バッグ

滅菌バッグ - ケーエム(KM)滅菌バッグ - ケーエム(KM)

バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用
もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用
ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)
滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。
切り込み付で容易に開封出来ます。
クリーンルームで製造し、2重包装しています。

用途
クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程
クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程
クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程
ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用
仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409266KM-200300-100PK1箱(100枚×10袋)200×300175×210
オープン
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63409275KM-200340-100PK1袋(100枚)200×340175×250
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63409284KM-320450-100PK1袋(100枚)320×450295×360
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63409300KM-400500-100PK1袋(100枚)400×500375×410
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63409309KM-500650-100PK1袋(100枚)500×650475×560
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする