曜日別特売

吸音パーティション

吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション - TOKIO(藤沢工業)

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。

セット内容吸音パーティション×1枚材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)、脚部:スチール・粉体塗装(ブラック)グレー高さ(mm)1650タイプ3枚セット奥行(mm)350張地パネル厚(mm)28脚の種類T型脚(固定脚)・ストレート脚(アジャスター付)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414315PT21F-1660 LG385-60701880
166,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414340PT21F-1670 LG385-60722180
182,700
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする