曜日別特売

吸音パーティション用 安定脚

吸音パーティション用 安定脚 - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション用 安定脚 - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション用 安定脚 - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション用 安定脚 - TOKIO(藤沢工業)

吸音パーティションPT21F用の安定脚です。

用途吸音パーティションPT21F用。材質本体:スチール・粉体塗装(ブラック)グレー高さ(mm)300奥行(mm)80張地内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像63414349PT21-TLEG385-6075T字脚350
8,600
6,098
6,708(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月上旬
メイン画像63414358PT21-SLEG385-60761本脚30
7,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする